SHOE TOOMA HIGH - S3S FO HRO SR? ESD - SIZE 39/6 899122

TOOMA H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899122
Rubix:999260309012101
EAN:3660338527630
SHOE TOOMA HIGH - S3S FO HRO SR? ESD - SIZE 39/6 899122

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE TOOMA HIGH - S3S FO HRO SR? ESD - SIZE 39/6 899122


Le scarpe TOOMA H coniugano leggerezza e robustezza grazie a una tomaia in tessuto rinforzata in TPU su tallone e lati.
La fodera traspirante assicura comfort ottimale anche durante un uso prolungato, mentre il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile offrono una protezione affidabile senza metallo.
La suola a tripla densità con tecnologia IMPULSE.FOAM® garantisce un eccellente ammortizzo, un ritorno di energia del 55% e un’elevata resistenza al calore per contatto fino a 300 °C.
Progettate per ambienti umidi e applicazioni all’aperto, combinano ergonomia, durata e protezione ESD, rispettando la norma EN 20345:2022.

Punti di forza

Leggera e traspirante
Tecnologia antifatica
Resistente al calore fino a 300 °C.

Applicazioni

È perfetta per ambienti esterni, cantieri edili e lavori pubblici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Coloreblu
Materiale principaletessile
ESD
Categoria di sicurezzas3 sr fo hro
Resistenza allo scivolamento
104,59 IVA esclusa
/ Paia
127,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39