Riferimenti
Base Protection:CA-B0240-1WB 37
Rubix:999250617005691
Produttore:CA-B0240-1WB 37
EAN:8052530128763

Dettagli del prodotto : SCARPA MARGOT B0240B # 37
- Pelle idrorepellente e oliata
- Suola Airtech Tpu-Skin
- Puntale in alluminio
- DGUV 112-191
- Collezione Miss Base
- EN ISO 20345:2022
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,72 IVA esclusa
/ Paia
€ 77,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
