CALZATURA ANTINFORTUNISTICA LINKIN ESD S3 CI SRC RL20254 NR. 45

LINKIN ESD S3 CI SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RL20254 45
Rubix:999201123009442
Produttore:0RL20254 45
EAN:8033546363997
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA LINKIN ESD S3 CI SRC RL20254 NR. 45

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe45
Colorenero
Materiale principalenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA LINKIN ESD S3 CI SRC RL20254 NR. 45


Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC ESD.

Punti di forza

  • Materiale esterno: Tela
  • Fodera: Tela
  • Materiale suola: Ethylene Vinyl Acetate
  • Chiusura: Boa
  • Tipo di tacco: Tacco a blocco
  • Larghezza scarpa: Normale

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Colorenero
Materiale principalenylon
ESD
Impermeabile
Tipo di chiusuraallacciare
74,33 IVA esclusa
/ Paia
90,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

45