CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 39

Scarpa di sicurezza RAFTING S3 SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0609-CWA 39
Rubix:999180700010693
Produttore:CA-B0609-CWA 39
EAN:8057741714910
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 39

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 39


Tomaia in pelle fiore e Nabutek. Fodera 100% antibatterica SmellStop. Inserto antiperforazione Fresh'N Flex. Soletta Dry'N Air (tecnologia brevettata per la circolazione dell'aria nella scarpa). Puntale SlimCap. Spessore ridotto a 6,5 mm. La fascia protettiva è preadattata al puntale, riducendo il rischio di distacco, pressione e lesioni alla parte superiore delle dita. Soletta Air Tech + TPU-Skin a basso profilo anti-fatica. Puntale in TPU.
Standard EN20345: 2011 S3 SRC.

Punti di forza

La soletta anti-fatica AirTech© + TPU-skin© è un'esclusiva tecnologia BASE PROTECTION che consiste nel ridurre lo spessore della soletta per garantire una maggiore flessibilità con un effetto ammortizzante. Il puntale SlimCap non metallico è uno dei più leggeri sul mercato ed è isolato termicamente. Offre un maggiore comfort senza compromettere l'estetica. Le solette sono dotate di una fodera antibatterica SmellStop al 100%, che impedisce la proliferazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e infezioni fungine. Inserto antiperforazione Fresh'N Flex.

Applicazioni

Edilizia; industria leggera; industria tecnologica; servizi logistici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorecastano
Materiale principalepelle
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Materialepelle fiore nabutek
Senza metallono
Colore secondarionessun colore secondario
62,06 IVA esclusa
/ Paia
75,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe