CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART DAMMTOR S1P SRC B0156 # 45

Scarpe di sicurezza alte B0156 Dammtor

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0156-PWA-45
Rubix:999180700010021
Produttore:CA-B0156-PWA 45
EAN:8034003171872
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART DAMMTOR S1P SRC B0156 # 45

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe45
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART DAMMTOR S1P SRC B0156 # 45


Il marchio di queste scarpe antinfortunistiche è Base Protection.


Caratteristiche Queste scarpe antinfortunistiche miste Dammtor sono dotate di tomaia in pelle scamosciata, fodera SmellStop 100% antibatterica, intersuola Fresh'n Flex non metallica anti-perforazione, puntale in acciaio e suola AirTech in PU a densità singola.










Specifiche - Taglie: dal 38 al 49 - Puntale in acciaio resistente agli urti (200 J) - Suola antiscivolo (SRC) - Fresh'n Flex antiperforazione - Proprietà antistatiche del fondo - Assorbimento di energia nel talloneNorme Queste scarpe di sicurezza sono conformi alla norma EN ISO 20345: 2011, con una classe di sicurezza S1 P SRC.


Informazioni sul marchio Base Protection è un produttore specializzato in dispositivi di protezione individuale di alta qualità, che offre prodotti affidabili e duraturi per la sicurezza dei lavoratori in diversi settori industriali.

Punti di forza





- Protezione ottimale grazie al puntale di sicurezza in metallo - Comfort e igiene garantiti dalla fodera antibatterica SmellStop - Resistenza alle forature grazie all'intersuola Fresh'n Flex - Durata e aderenza offerte dalla suola AirTech in PU a densità singola - Resistenza agli idrocarburi

Applicazioni

Queste scarpe sono ideali per l'impiego in agricoltura, meccanica, edilizia, industria leggera, cantieri navali e industria automobilistica.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
Impermeabile
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
45,36 IVA esclusa
/ Paia
55,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe