SCARPA BASSSA OREN S3 SRC B0978 # 45

Scarpe basse Oren

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0978-0WA 45
Rubix:999220121012391
Produttore:CA-B0978-0WA 45
EAN:8050262507634
SCARPA BASSSA OREN S3 SRC B0978 # 45

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA BASSSA OREN S3 SRC B0978 # 45


Il marchio Base Protection propone queste scarpe antinfortunistiche miste progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti che operano in diversi settori industriali.


Caratteristiche La tomaia in tessuto tecnico idrorepellente è resistente alla penetrazione dell'acqua, mentre la fodera SmellStop 100% antibatterica assicura un'igiene ottimale. L'intersuola non metallica antiperforazione Fresh'N Flex e il puntale di sicurezza non metallico SlimCap offrono una protezione supplementare.











La suola Air Tech in PU a densità singola assicura un comfort ottimale per tutta la giornata.Specifiche - S3 SRC - Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente - Fodera: SmellStop - Punta: SlimCap - Suola: AirTech a densità singola anti-fatica - Taglie: da 36 a 48 - Colore: neroNorme Queste scarpe sono conformi alla norma EN ISO 20345: 2011.


Informazioni sul marchio Base Protection è un rinomato produttore di calzature di sicurezza di alta qualità, che offre prodotti innovativi e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei professionisti. Il marchio si impegna a garantire la sicurezza e il comfort dei lavoratori, assicurando al contempo l'eccezionale durata dei suoi prodotti.

Punti di forza







- Protezione contro l'umidità e i batteri - Resistenza alla perforazione, agli strappi e agli urti - Comfort e durata eccezionali - Leggerezza per una maggiore mobilità - Calzatura antistatica - Calzata con plantare ortopedico - Assorbimento dell'energia nel tallone

Applicazioni

Queste scarpe di sicurezza miste Oren sono ideali per i professionisti che lavorano nei settori dell'ingegneria meccanica, delle finiture edili, dell'industria leggera, dei servizi, dell'artigianato, dell'automotive e delle linee automatizzate. Offrono una protezione affidabile e un comfort ottimale per una maggiore produttività.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
47,59 IVA esclusa
/ Paia
58,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

45