CALZATURA TYRON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10154 # 37

TYRON ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT10154-37
Rubix:999260210010695
Produttore:RT10154-37
EAN:8033546316542
CALZATURA TYRON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10154 # 37

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe37
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA TYRON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10154 # 37


Le Tyron ESD sono scarpe antinfortunistiche robuste e versatili, progettate per garantire massima protezione e comfort anche in utilizzi intensivi. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, offrono protezione da urti, perforazioni, freddo, calore e scivolamenti su superfici difficili, con sistema ESD per ridurre le scariche elettrostatiche. Realizzate con morbida pelle nabuk bottalato nero, assicurano resistenza e durabilità, mentre fodera traspirante e materiali tecnici contribuiscono al comfort prolungato. Ideali per industria, logistica, assemblaggio e automotive.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
90,06 IVA esclusa
/ Paia
109,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

37