SCARPA CHESTER S3 SRC B0178 # 39

Scarpe PORTWEST B0177 CHESTER S3 SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B0178-0WA 39
Rubix:999231009001993
Produttore:CA-B0178-0WA 39
EAN:8054633499672
SCARPA CHESTER S3 SRC B0178 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA CHESTER S3 SRC B0178 # 39


Queste scarpe antinfortunistiche miste CHESTER S3 SRC sono l'opzione perfetta per le attività professionali che richiedono una protezione del piede durevole e confortevole.


Caratteristiche Queste scarpe antinfortunistiche miste CHESTER S3 SRC presentano un design robusto. La tomaia è realizzata in pelle Nabutek, che resiste agli strappi e alle sollecitazioni. Sono dotate di una fodera SmellStop per prevenire i problemi di odore. Sono inoltre dotate di una suola anti-fatica Airtech a densità singola.


Specifiche Queste scarpe offrono un'ottima resistenza al calore e un'adeguata protezione contro i rischi di perforazione, abrasione ed elettricità statica grazie all'inserto in tessuto balistico Fresh'n Flex. Questo tessuto rende le scarpe anche resistenti all'acqua. Hanno un puntale in acciaio con una resistenza alla compressione di 15 kN e una resistenza agli urti di 200 joule.





Norme Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, queste scarpe di sicurezza soddisfano gli standard industriali di qualità e sicurezza. Istruzioni per l'uso Per garantire che queste scarpe di sicurezza durino il più a lungo possibile, si consiglia di utilizzare spazzole morbide e acqua per la pulizia.


Si consiglia inoltre di conservarle in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente per preservarne le prestazioni. Informazioni sul marchio Base Protection è un marchio rinomato per la sua esperienza nella progettazione di calzature di sicurezza che combinano comfort e prestazioni. Grazie a tecnologie innovative come la suola Airtech, il marchio offre prodotti che alleviano la pressione sui piedi e garantiscono una protezione ottimale. L'uso di materiali di qualità e il design ergonomico fanno di Base Protection una scelta privilegiata per i professionisti alla ricerca di calzature che combinino sicurezza e benessere sul posto di lavoro.

Punti di forza

Oltre che per la loro durata, queste scarpe di sicurezza sono rinomate per il loro comfort, grazie alla suola anti-fatica AirTech. Flessibile e leggera, questa suola si adatta a tutti i tipi di superficie, garantendo una stabilità ottimale. Sono inoltre altamente resistenti allo scivolamento, garantendo una camminata sicura ed equilibrata. Inoltre, la fodera antibatterica SmellStop contribuisce a creare un ambiente sano per i vostri piedi, limitando i cattivi odori.

Applicazioni

Queste scarpe di sicurezza sono ideali per settori diversi come l'ingegneria meccanica, la finitura degli edifici, l'industria leggera e la logistica. Grazie alla qualità e alla durata che offrono, sono una scelta saggia per garantire una sicurezza ottimale sul posto di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,81 IVA esclusa
/ Paia
58,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39

Gambale

selezionare le varianti (22)