Riferimenti
U-Power:RR20016-35
Rubix:999201123010069
Produttore:RR20016 35
EAN:8033546106082



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : COAL S1P SRC RR20016 # 35
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere U-Power della linea Rock&Roll, con tomaia Airnet in morbida pelle scamosciata forata, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,66 IVA esclusa
/ Paia
€ 53,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
35