SCARPA CALAYO HIGH - S1PS FO HRO SR ESD - SIZE 41/7 899110
CALAYO H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:899110
Rubix:999260309012111
EAN:3660338527524






Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPA CALAYO HIGH - S1PS FO HRO SR ESD - SIZE 41/7 899110
Le scarpe CALAYO H uniscono design sportivo e comfort massimo grazie a una tomaia in tessuto 3D traspirante e a un puntale in fibra di vetro, leggero e resistente.
La suola a tripla densità con tecnologia IMPULSE.FOAM® garantisce un eccellente assorbimento degli urti e un ritorno di energia ottimale, offrendo al contempo un’elevata resistenza al calore per contatto (300 °C).
Flessibili e senza metallo, integrano una lamina antiperforazione tessile e proprietà ESD per proteggere i componenti sensibili.
Adatte ad ambienti asciutti, offrono un’eccellente traspirabilità, comfort duraturo e sono conformi alla norma EN 20345:2022.
La suola a tripla densità con tecnologia IMPULSE.FOAM® garantisce un eccellente assorbimento degli urti e un ritorno di energia ottimale, offrendo al contempo un’elevata resistenza al calore per contatto (300 °C).
Flessibili e senza metallo, integrano una lamina antiperforazione tessile e proprietà ESD per proteggere i componenti sensibili.
Adatte ad ambienti asciutti, offrono un’eccellente traspirabilità, comfort duraturo e sono conformi alla norma EN 20345:2022.
Punti di forza
Elevata traspirabilità
Tecnologia antifatica
Massima ammortizzazione
Tecnologia antifatica
Massima ammortizzazione
Applicazioni
È ideale per i settori del trasporto, della logistica, dei servizi, dell’edilizia, dell’automotive e della movimentazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1ps sr fo |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,75 IVA esclusa
/ Paia
€ 142,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
41
