SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6598843
Scarpa bassa 6598 nero S1 PU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:6598843
Rubix:999250618006714
EAN:4031101679648

Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6598843
uvex 1 sport: ultra-trendy, sportività allo stato puro
Il design sportivo si unisce a una funzionalità ben studiata: il modello uvex 1 sport stupisce per il suo look giovane e alla moda, nonché per il suo comfort ottimale. Queste caratteristiche sono il risultato della sua leggerezza, dei materiali high-tech ottimizzati in base al clima e della suola ergonomica. uvex 1 sport: il compagno ideale al lavoro e in tutte le situazioni.
Caratteristiche generali
- Moderno scarpa bassa di sicurezza S1, particolarmente leggera e flessibile
- Adatto per persone allergiche al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
- Tutti i materiali delle suole sono privi di silicone, plastificanti e altre sostanze nocive per l'applicazione della vernice
- uvex medicare: per plantari ortopedici e plantari uvex medicare, secondo la normativa 112-191 della DGUV/ÖNORM Z1259
- colore: nero
- disponibile nelle larghezze: 10, 11, 12, 14
- disponibile nelle taglie: 35-52
Caratteristiche di comfort
- eccellente comfort di calzata, grazie alla nuova forma e ai materiali traspiranti e climatizzati
- tomaia in materiale high-tech quasi senza cuciture per evitare punti di pressione
- soletta estraibile e antistatica, con sistema di evacuazione dell'umidità e ammortizzazione supplementare nella zona del tallone e dell'avampiede
- linguetta antipolvere e collo leggermente imbottiti
- le misure dalla 35 alla 40 sono realizzate con una forma specifica per le donne
Caratteristiche di protezione
- classe di protezione S1, secondo la norma NF EN ISO 20345:2011 con elevato effetto antiscivolo (SRC)
- conforme alla norma ESD con resistenza elettrica inferiore a 35 megaohm
- puntale uvex xenova® completamente privo di metallo: compatto, adatto a diverse morfologie, con buona stabilità laterale e senza conduzione termica
- suola ergonomica in poliuretano a due strati con elevata resistenza allo scivolamento
Applicazioni
- applicazioni facili
Punti di forza
•Modern, ultra lightweight and flexible S1 safety shoes
Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
All sole materials are free of silicone, plasticizes and other paint wetting impairment substances
Suitable for orthopedic adjustments and insoles from uvex medicare according to DGUV 112-191 and ONORM Z1259
Outstanding wearer comfort results from a newly developed last and climate-optimized, breathable materials
Virtually seam-free construction from high tech materials to eliminate pressure points
Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
Soft padding on collar and dust tongue
Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
All sole materials are free of silicone, plasticizes and other paint wetting impairment substances
Suitable for orthopedic adjustments and insoles from uvex medicare according to DGUV 112-191 and ONORM Z1259
Outstanding wearer comfort results from a newly developed last and climate-optimized, breathable materials
Virtually seam-free construction from high tech materials to eliminate pressure points
Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
Soft padding on collar and dust tongue
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione