CALZATURA OBERYN ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20114 # 44

OBERYN ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20114-44
Rubix:999260210010526
Produttore:RT20114-44
EAN:8033546335420
CALZATURA OBERYN ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20114 # 44
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA OBERYN ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20114 # 44


Le Oberyn della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, progettate per garantire massima sicurezza e comfort anche in condizioni impegnative. Offrono tomaia in PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntale NanoFiber ultraleggero e lamina antiperforazione metal‑free. La suola Super Critical Technology assieme alla gomma HRO assicura grip elevato, resistenza al calore e protezione dal freddo, mentre la fodera traspirante e la soletta U‑Power Original offrono comfort prolungato. Ideali per ambienti tecnici, industria e logistica.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaleputek
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
87,89 IVA esclusa
/ Paia
107,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

44
selezionare le varianti (14)