CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VEROK ESD S1P SRC RL20216 NR. 40
Verok S1P SRC ESD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20216-40
Rubix:999200200000181
EAN:8033546362051



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Colore | rosa |
| Materiale principale | nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VEROK ESD S1P SRC RL20216 NR. 40
Scarpa di sicurezza bassa, leggera e comoda u power della gamma Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e PU/PU infinergy.
Norma: EN20345 S1P SRC ESD
Norma: EN20345 S1P SRC ESD
VEROK ESD S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Colore | rosa |
| Materiale principale | nylon |
| Materiale | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore