Riferimenti
U-Power:0RT20016-35
Rubix:999260108000320
Produttore:RT20016-35
EAN:8033546325681





Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARYA ESD S1PS HI HRO FO SR RT20016 # 35
ARYA ESD è una scarpa antinfortunistica progettata per offrire leggerezza, comfort e ritorno di energia. La tomaia in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser e inserti in pelle scamosciata assicura traspirabilità e calzata dinamica. Puntale NanoFiber metal free, sottopiede antiforo ultra leggero e suola Super Critical Technology con battistrada HRO garantiscono protezione e benessere durante tutta la giornata lavorativa.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,54 IVA esclusa
/ Paia
€ 97,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
35