CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2615 E-SPORT 2615 # 36

Scarpe basse 2615 JALAS®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Jalas:2615-36
Rubix:999260319056224
Produttore:2615-36
EAN:6408487575839
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2615 E-SPORT 2615 # 36

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2615 E-SPORT 2615 # 36


La JALAS E-sport 2615 è una scarpa di sicurezza leggera e a taglio basso progettata per diversi ambienti di lavoro. Questa scarpa idrorepellente presenta tomaie in pelle split resistenti e parti rivestite in PU per una maggiore durabilità. Il puntale in alluminio e l'inserto antiperforazione flessibile offrono una protezione affidabile, mentre la suola esterna in PU ad alta aderenza assicura stabilità. L'aderenza certificata per scale (LG) la rende ideale per salite sicure, perfetta per l'industria manifatturiera, la logistica e il settore automobilistico.

Punti di forza

Peso ridotto, Suola resistente all'olio, Proprietà antistatiche, Bordo del gambale imbottito, Soletta ventilata, Idrorepellente, Riflettore, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD)

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDsì
Impermeabilesì
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
€ 94,42 IVA esclusa
/ Paia
€ 115,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36