Riferimenti
U-Power:RT20056-43
Rubix:999260210010605
Produttore:RT20056-43
EAN:8033546333693





Dettagli del prodotto : CALZATURA EURON ESD S1PS HI HRO FO SR RT20056 # 43
EURON ESD è una scarpa antinfortunistica con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR progettata per garantire massima leggerezza e libertà di movimento. La tomaia in U-KNIT con lavorazione laser favorisce la traspirazione, mentre la suola HRO assicura grip e ritorno di energia costante.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,96 IVA esclusa
/ Paia
€ 102,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
43