CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-STRONG TOP S3 HRO HI CI SRC B0888 # 46
Scarpa BESTRONG B0887
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0888-CWA 46
Rubix:999180700011285
Produttore:CA-B0888-CWA 46
EAN:8034003175238


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-STRONG TOP S3 HRO HI CI SRC B0888 # 46
B0888 scarpa di sicurezza alta Norma: EN20345 : 2011 S3 HRO HI CI SSRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,05 IVA esclusa
/ Paia
€ 84,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione