CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOLT ESD S3 CI SRC RL20043 NR. 46
Calzatura antinfortunistica Bolt RL20043
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RL20043-46
Rubix:999181100022576
Produttore:RL20043 46
EAN:8033546348055

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | giallo |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOLT ESD S3 CI SRC RL20043 NR. 46
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | giallo |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,39 IVA esclusa
/ Paia
€ 101,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione