CALZATURA ANTINFORTUNISTICA RAMAS ESD S1P SRC RL10036 # 41
Calzatura da lavoro Ramas
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL10036-41
Rubix:999210126015182
Produttore:RL10036 41
EAN:8033546432570



Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA RAMAS ESD S1P SRC RL10036 # 41
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S1P SRC ESD.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,06 IVA esclusa
/ Paia
€ 94,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione