CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ADVENTURE ESD S1P SRC RL20076 # 39
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20076 39
Rubix:999201123009251
Produttore:0RL20076 39
EAN:8033546348376




Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ADVENTURE ESD S1P SRC RL20076 # 39
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, with ultra-breathable soft perforated suede leather, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC ESD sole
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,95 IVA esclusa
/ Paia
€ 93,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione