CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 37
SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.179959-80013-37
Rubix:999230926008803

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 37
Scarpa antinfortunistica S3L FO SR ESD in microfibra idrorepellente con ammortizzazione SOFTBOX. Puntale 200J e Metal Free.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3l sr fo |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | sistema di fissaggio regolabile |
| Colore secondario | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,60 IVA esclusa
/ Paia
€ 71,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
