CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-TREK S1P HRO SRC B1005B # 45

Scarpe K-TREK S1P HRO SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B1005-0WB 45
Rubix:999180700011596
Produttore:CA-B1005-0WB 45
EAN:8054633493649
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-TREK S1P HRO SRC B1005B # 45

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-TREK S1P HRO SRC B1005B # 45


Tomaia senza cuciture in tessuto traspirante e antistrappo. Fodera 100% antibatterica SmellStop. Puntale in alluminio. Soletta Dry'n Air Omnia rimovibile per un'eccellente ventilazione. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Suola HRO in PU/gomma a doppia densità + tecnologia i-daptive®: assorbe gli urti, dissipa l'energia e stabilizza la camminata. Calzata ortopedica su misura conforme alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.

Punti di forza

Tecnologia brevettata i-daptive®: garantisce l'effetto anti-fatica restituendo parte dell'energia assorbita, grazie a un processo biomeccanico compatibile con il ciclo del passo. Sistema di chiusura BOA®: microregolabile, facile da aprire e chiudere, si adatta costantemente alle vostre esigenze.

Applicazioni

Edilizia, industria leggera, industria automobilistica, linee automatizzate, servizi, artigianato

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Categoria di sicurezzas1p
Tipo di chiusuraboa
€ 102,82 IVA esclusa
/ Paia
€ 125,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe