SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8544840

Uvex 85448 One Low S2 SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:8544840
Rubix:999250617005999
EAN:4031101534664
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8544840
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8544840


Le scarpe di sicurezza Uvex 1 nelle classi di protezione S1 e S2 offrono una protezione e un supporto ottimali per i movimenti individuali del corpo umano. Queste scarpe di sicurezza sono state progettate sulla base delle più recenti ricerche fisiologiche e di tecnologie innovative, per ridurre le sollecitazioni sul sistema muscolo-scheletrico legate al lavoro e ottimizzare il benessere di chi le indossa. La costruzione ergonomica delle scarpe antinfortunistiche uvex 1 offre il perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design si distingue per le linee chiare e il look minimalista. .

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrovelluto
Impermeabile
Categoria di sicurezzas2
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

40
selezionare le varianti (12)