CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MONTI S3S FO SR SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 78802-N00 # 40
MONTI S3S FO SR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Cofra Safety:78802-N00-40
Rubix:999241120004146
Produttore:78802-N00-40



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MONTI S3S FO SR SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 78802-N00 # 40
Tomaia:TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Soletta:FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation
Suola:poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Soletta:FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation
Suola:poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | tessile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,47 IVA esclusa
/ Paia
€ 48,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
40