Riferimenti
U-Power:RT20076-35
Rubix:999260210010585
Produttore:RT20076-35
EAN:8033546334782





Dettagli del prodotto : CALZATURA BRIENNE ESD S1PS HI HRO FO SR RT20076 # 35
Le Brienne della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse, leggere e traspiranti, ideali per chi lavora a lungo anche nelle stagioni calde. Con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal‑free e tomaia U‑Knit elasticizzata, che garantisce ergonomia e ventilazione. La suola ad alta aderenza resistente a calore e oli assicura stabilità su superfici impegnative, mentre fodera traspirante e soletta anatomica U‑Power Original offrono comfort prolungato.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,96 IVA esclusa
/ Paia
€ 102,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione