Riferimenti
Jalas:2615-39
Rubix:999260319056227
Produttore:2615-39

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2615 E-SPORT 2615 # 39
La JALAS E-sport 2615 è una scarpa di sicurezza leggera e a taglio basso progettata per diversi ambienti di lavoro. Questa scarpa idrorepellente presenta tomaie in pelle split resistenti e parti rivestite in PU per una maggiore durabilità. Il puntale in alluminio e l'inserto antiperforazione flessibile offrono una protezione affidabile, mentre la suola esterna in PU ad alta aderenza assicura stabilità. L'aderenza certificata per scale (LG) la rende ideale per salite sicure, perfetta per l'industria manifatturiera, la logistica e il settore automobilistico.
Punti di forza
Peso ridotto, Suola resistente all'olio, Proprietà antistatiche, Bordo del gambale imbottito, Soletta ventilata, Idrorepellente, Riflettore, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD)
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,45 IVA esclusa
/ Paia
€ 82,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
39
