SCARPA TOOMA HIGH - S3S FO HRO SR ESD - SIZE 38/5 899121
TOOMA H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:899121
Rubix:999260309012102
EAN:3660338527623





Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPA TOOMA HIGH - S3S FO HRO SR ESD - SIZE 38/5 899121
Le scarpe TOOMA H coniugano leggerezza e robustezza grazie a una tomaia in tessuto rinforzata in TPU su tallone e lati.
La fodera traspirante assicura comfort ottimale anche durante un uso prolungato, mentre il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile offrono una protezione affidabile senza metallo.
La suola a tripla densità con tecnologia IMPULSE.FOAM® garantisce un eccellente ammortizzo, un ritorno di energia del 55% e un’elevata resistenza al calore per contatto fino a 300 °C.
Progettate per ambienti umidi e applicazioni all’aperto, combinano ergonomia, durata e protezione ESD, rispettando la norma EN 20345:2022.
La fodera traspirante assicura comfort ottimale anche durante un uso prolungato, mentre il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile offrono una protezione affidabile senza metallo.
La suola a tripla densità con tecnologia IMPULSE.FOAM® garantisce un eccellente ammortizzo, un ritorno di energia del 55% e un’elevata resistenza al calore per contatto fino a 300 °C.
Progettate per ambienti umidi e applicazioni all’aperto, combinano ergonomia, durata e protezione ESD, rispettando la norma EN 20345:2022.
Punti di forza
Leggera e traspirante
Tecnologia antifatica
Resistente al calore fino a 300 °C.
Tecnologia antifatica
Resistente al calore fino a 300 °C.
Applicazioni
È perfetta per ambienti esterni, cantieri edili e lavori pubblici.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | blu |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 sr fo hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,59 IVA esclusa
/ Paia
€ 127,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
38
