CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CROMO S2 SRC B0508 # 47
Scarpa Cromo S2 SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:B0508-47
Rubix:999180700010533
Produttore:CA-B0508-BWA 47
EAN:8034003173913

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CROMO S2 SRC B0508 # 47
S2 SRC ROD: Microfibra impermeabile LINDER: SmellStop TOE: Acciaio SOLE: Monodensità aderente Gamma taglie: 36-48
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s2 |
| Tipo di chiusura | velcro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,16 IVA esclusa
/ Paia
€ 57,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
47
