Riferimenti
GISS:899188
Rubix:999260309012039
EAN:3660338528248






Documenti
Dettagli del prodotto : SHOE VARUNA - S1PL SR FO ESD - SIZE 42/8 899188
Le scarpe VARUNA si distinguono per leggerezza e comfort grazie a una tomaia in mesh rinforzata in TPU e a una soletta ammortizzante.
La suola in PU bi-densità con gomma nitrilica assicura elevata resistenza allo scivolamento, mentre le scanalature sportive favoriscono flessibilità e fluidità dei movimenti.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile offrono protezione affidabile senza metallo.
Con fodera HighDry traspirante e collo imbottito, mantengono il piede asciutto e garantiscono comfort duraturo; conformi alla EN 20345:2022.
La suola in PU bi-densità con gomma nitrilica assicura elevata resistenza allo scivolamento, mentre le scanalature sportive favoriscono flessibilità e fluidità dei movimenti.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile offrono protezione affidabile senza metallo.
Con fodera HighDry traspirante e collo imbottito, mantengono il piede asciutto e garantiscono comfort duraturo; conformi alla EN 20345:2022.
Punti di forza
Ultra leggera e confortevole
Elevata traspirabilità
Soletta ammortizzante
Elevata traspirabilità
Soletta ammortizzante
Applicazioni
Ideale per ambienti asciutti e per attività di trasporto, logistica, servizi, edilizia, automotive e movimentazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1pl sr fo |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,59 IVA esclusa
/ Paia
€ 91,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
42
