LIFT ESD S3 CI SRC RL10013 # 40

Scarpe di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RL10013 40
Rubix:999201123008987
Produttore:0RL10013 40
EAN:8033546346969
LIFT ESD S3 CI SRC RL10013 # 40

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIFT ESD S3 CI SRC RL10013 # 40


Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e confortevoli della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale, puntale in alluminio, ultra-traspirante, idrorepellente, anti-perforazione, anti-scivolo e PU / PU infinergy, suola S3 SRC CI ESD

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Impermeabile
Tipo di chiusuraallacciare
85,79 IVA esclusa
/ Paia
104,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe