SCARPA T-REX MID B1601 # 44

Scarpe T-REX MID S3 HRO CI HI SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B1601-0WA 44
Rubix:999250617005743
Produttore:CA-B1601-0WA 44
EAN:8052530122365
SCARPA T-REX MID B1601 # 44

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA T-REX MID B1601 # 44




Le scarpe antinfortunistiche Base T-Rex Mid B1601 S3S HRO CI HI LG FO SR fanno parte della linea Fortrex, la nuova serie di calzature che garantiscono una protezione totale nei lavori più estremi, grazie a un rivoluzionario sistema di tecnologie e materiali innovativi utilizzati nella loro costruzione, per un comfort ancora maggiore. La struttura a stivaletto alto con tomaia in pelle grassa idrorepellente è progettata per una sensazione di costante comfort anche durante le attività più intense e nelle condizioni climatiche più avverse.

Il tessuto balistico nella parte anteriore della suola offre un elevato livello di elasticità e flessibilità che permette allo stivale di seguire i movimenti e le flessioni del piede, rimanendo una barriera contro la perforazione delle unghie anche fino a 3 mm. T-Rex Mid è dotato di un inserto rigido ultraresistente nella parte posteriore che offre massima stabilità nel tallone e resistenza alla torsione nella zona mediale; il risultato è una sensazione incredibilmente avvolgente nella zona tarsale che garantisce il massimo controllo in ogni movimento.

Altre caratteristiche tecniche:

-stallo in cuoio grasso idrorepellente, progettato in un unico pezzo per evitare strappi, -fodera antiodore e antibatterica SmellStop, grazie a un trattamento antibatterico permanente che riduce il rischio di infezioni e funghi causati dalla sudorazione, creando un ambiente sano e un microclima asciutto all'interno della scarpa,


Protezione laterale su tutto il perimetro della scarpa contro tagli e perforazioni accidentali, - Puntale protettivo non metallico SlimCap, spesso solo 6,5 mm, più piccolo e leggero di quelli generalmente utilizzati ma anche elastico, amagnetico e termicamente isolante, - Puntale rinforzato integrato nella suola per proteggere la punta del piede dalle abrasioni anche nelle situazioni più estreme.

Suola in poliuretano e gomma antiscivolo e antistatica, resistente agli oli idrocarburici e al calore di contatto fino a 300° per 1 minuto.

La calotta rigida ultraresistente è racchiusa tra due strati di morbido materiale viscoelastico che garantiscono un intenso effetto ammortizzante, assorbendo l'energia d'impatto nel tallone e alleviando la pressione sulle articolazioni.

Applicazioni

Costruzioni, grandi impianti, cantieri, petrolio e gas, agricoltura e silvicoltura.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabilesì
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
Colore secondarioarancione
€ 83,30 IVA esclusa
/ Paia
€ 101,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe