CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART PIGALLE S3 SRC B0167 # 41
Pigalle B0167
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0167-PWB-41
Rubix:999180700010083
Produttore:CA-B0167-PWB 41
EAN:8057741712688

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART PIGALLE S3 SRC B0167 # 41
Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente. Fodera 100% antibatterica SmellStop. Intersuola Fresh'n Flex non metallica antiperforazione. Puntale di sicurezza in metallo. Suola AirTech in PU a densità singola.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,19 IVA esclusa
/ Paia
€ 51,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
