CALZATURA JACKSON S3S RK20104 # 36

JACKSON s ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RK20104-36
Rubix:999231009002532
Produttore:RK20104 36
CALZATURA JACKSON S3S RK20104 # 36

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA JACKSON S3S RK20104 # 36


Scarpe antinfortunistiche basse altamente resistenti all’abrasione con tomaia in Putek PlusPuntalino di rinforzo in poliuretano sulla parte anteriore della calzatura.

 

Battistrada in PU compatto e suola antiscivoloantiolioanti-abrasione e antistatica.

 

Scarpe da lavoro totalmente senza metallo con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus per una protezione del 100% della pianta del piede e puntale Airtoe composite che pesa solo 50 gr. circa.

 

Calzature da lavoro con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ≤ 10 °C.).

 

Il benessere e la salute del piede sono garantiti dalla fodera a tunnel d’aria ultra traspirante WingTex e dal sottopiede lavabile New ErgoDry che è anche traspiranteantiscivoloantiabrasivoantibatterico antistatico.

 

Scarpe antinfortunistiche per uomo e per donna ideali in ambiente freddo e umido adatte perelettricistifalegnamiartigiani in generale, magazzinieri, settore automotiveindustria meccanicatrasporti logisticacartiere.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamento
37,68 IVA esclusa
/ Unità
45,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

36