BLINK ESD S3 CI SRC RL20334 # 40
Calzatura antinfortunistica Blink RL20334
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20334 40
Rubix:999201123009515
Produttore:0RL20334 40
EAN:8033546364727

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Materiale principale | nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : BLINK ESD S3 CI SRC RL20334 # 40
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione