CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 46
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181141-80013-46
Rubix:999250113001532
EAN:8053607611737

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 46
Calzatura di sicurezza bassa Diadora Utility Glove Low S3S FO HRO nera. Nubuck idrorepellente, puntale 200J, inserto K-SOLE e suola HRO/FO.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3s sr fo hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,44 IVA esclusa
/ Paia
€ 123,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
46
