CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MOVIDA S1P SRC UE20025 NR. 47
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:UE20025-47
Rubix:999201123012147
Produttore:UE20025 47
EAN:8033546095393



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MOVIDA S1P SRC UE20025 NR. 47
Low safety shoes, safety, of the Entry U Power line, with upper in perforated suede leather, steel toe cap, anti-puncture, anti-slip, ergonomic steel foil and PU/PU sole, S3 SRC
MOVIDA S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,10 IVA esclusa
/ Paia
€ 34,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
47