CALZATURA AARON OB E FO SR US20229 # 44

U.LITE AARON OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:US20229-44
Rubix:999251126007385
Produttore:US20229-44
EAN:8033546579268
CALZATURA AARON OB E FO SR US20229 # 44
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA AARON OB E FO SR US20229 # 44


Perfetta per un look casual. Il design essenziale e le linee minimaliste rendono questa scarpa versatile e facile da abbinare a qualsiasi outfit. Realizzata in mesh traspirante con soletta in memory foam, è ideale per ogni occasione.

Quando si parla di calzature, l’EVA è uno dei materiali più utilizzati per creare suole confortevoli e resistenti. Questa tecnologia è diventata un must-have per le scarpe sportive e da lavoro, ma non solo. Grazie alle sue proprietà di morbidezza e flessibilità, l’EVA offre un’ottima ammortizzazione e un elevato indice di assorbimento degli impatti e delle vibrazioni.

Tomaia in mesh traspirante con dettaglio in TPU nel tallone, rivestita con fodera traspirante
Soletta U-Power MEMORY FOAM
Suola in EVA + gomma
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

44
selezionare le varianti (14)