SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8531.8-41
Scarpa Uvex 1 cushion a taglio basso perforata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:8531.8-41
Rubix:999250617005948
EAN:4031101584683


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | blu navy |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8531.8-41
Calzatura di sicurezza "sportiva", multifunzionale, particolarmente leggera e flessibile. Puntale privo di metallo Uvex Xenova®, forma anatomica, buona stabilità laterale, nessuna conducibilità termica, amagnetico. Comfort di calzata ottimizzato grazie alla tecnologia Uvex climazone. Tomaia in microvelvet hightech traforato per una ventilazione ottimale. Fodera Distance in rete per una perfetta evacuazione del sudore. Modelli consigliati a chi è allergico al cromo perché realizzati in materiali sintetici. Pratica costruzione della tomaia senza cuciture per evitare punti di compressione. Soletta confortevole, rimovibile e antistatica, con rimozione dell'umidità e dell'umidità sul tallone e sulla parte anteriore del piede. Collo e linguetta imbottiti per un maggiore comfort. Suola in poliuretano a doppia densità con eccellenti proprietà di assorbimento degli urti, ottima resistenza allo scivolamento, priva di sostanze nocive come silicone, plastificanti, ecc. Soddisfa i requisiti ESD: Resistenza alla conduttività < 35 Megaohm. Disponibile nelle misure dal 35 al 52 e nelle larghezze 10, 11, 12 e 14.
Punti di forza
Calzatura di sicurezza "sportiva", multifunzionale, particolarmente leggera e flessibile. Puntale privo di metallo Uvex Xenova®, forma anatomica, buona stabilità laterale, nessuna conducibilità termica, amagnetico. Comfort di calzata ottimizzato grazie alla tecnologia Uvex climazone. Tomaia in microvelvet hightech traforato per una ventilazione ottimale. Fodera Distance in rete per una perfetta evacuazione del sudore. Modelli consigliati a chi è allergico al cromo perché realizzati in materiali sintetici. Pratica costruzione della tomaia senza cuciture per evitare punti di compressione. Soletta confortevole, rimovibile e antistatica, con rimozione dell'umidità e dell'umidità sul tallone e sulla parte anteriore del piede. Collo e linguetta imbottiti per un maggiore comfort. Suola in poliuretano a doppia densità con eccellenti proprietà di assorbimento degli urti, ottima resistenza allo scivolamento, priva di sostanze nocive come silicone, plastificanti, ecc. Soddisfa i requisiti ESD: Resistenza alla conduttività < 35 Megaohm. Disponibile nelle misure dal 35 al 52 e nelle larghezze 10, 11, 12 e 14.
Applicazioni
Industria leggera, automotive, logistica, ESD, aeroporti.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | blu navy |
| Materiale principale | microvelluto |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione