CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BRAVE ESD S3 CI SRC RL20184 # 42
Calzatura da lavoro BRAVE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20184 42
Rubix:999201123009374
Produttore:0RL20184 42
EAN:8033546361931




Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BRAVE ESD S3 CI SRC RL20184 # 42
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 CI SRC ESD.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,39 IVA esclusa
/ Paia
€ 101,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
42