CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SUMMER ESD S1P SRC RL20346 # 37
Calzatura antinfortunistica Summer RL20346
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20346-37
Rubix:999200200000082
Produttore:RL20346-37
EAN:8033546376102

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SUMMER ESD S1P SRC RL20346 # 37
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo.
Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.
Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.
Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
SUMMER ESD S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,75 IVA esclusa
/ Paia
€ 71,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
37