CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL BE-DRY MID S3 WR CI HI HRO SRC B0895S # 41

Scarpe BE-DRY MID S3 WR CI HRO SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0895-CWS 41
Rubix:999180700011354
Produttore:CA-B0895-CWS 41
EAN:8054633492192
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL BE-DRY MID S3 WR CI HI HRO SRC B0895S # 41

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL BE-DRY MID S3 WR CI HI HRO SRC B0895S # 41


Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con membrana impermeabile. Fodera Primaloft®. Puntale non metallico SlimCap a spessore ridotto. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Soletta Dry'n Air Omnia rimovibile per un'eccellente ventilazione. Suola in gomma PU/HRO a doppia densità con tecnologia LifePlus. Calzata ortopedica su misura in conformità alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
92,88 IVA esclusa
/ Paia
113,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe