Riferimenti
U-Power:U1001BC-48
Rubix:999260219013095
Produttore:U1001BC-48
EAN:8033546070345






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 48 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 48
Sneaker U-Power U.01 Eagle BC: pelle pieno fiore con inserti in suede e suola in gomma per comfort quotidiano. Stile retrò.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 48 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore con inserti in suede |
| Numero di scarpe UK | 13 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
48