SHOE CAMINO - S3S FO HRO SR? ESD - SIZE 44/10 899149

CAMINO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899149
Rubix:999260309012075
EAN:3660338527883
SHOE CAMINO - S3S FO HRO SR? ESD - SIZE 44/10 899149

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Coloreblu navy
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE CAMINO - S3S FO HRO SR? ESD - SIZE 44/10 899149


Le scarpe CAMINO combinano robustezza e ispirazione outdoor grazie a una tomaia in pelle nubuck idrorepellente e a inserti rinforzati antiabrasione.
L’intersuola con tecnologia IMPULSE.FOAM® restituisce fino al 55% di energia, garantendo ammortizzazione duratura e riduzione dell’affaticamento.
La suola esterna in gomma antiscivolo, facile da pulire e resistente a 300 °C, assicura un’aderenza eccellente su vari terreni.
Confortevoli e traspiranti, integrano una soletta con rinforzi ammortizzanti e supporto dell’arco plantare; conformi alla EN 20345:2022.

Punti di forza

Finitura in nabuk resistente all'acqua
Tecnologia antifatica
Suola esterna facile da pulire

Applicazioni

Pensata per ambienti umidi, lavori all’aperto, edilizia e lavori pubblici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Coloreblu navy
Materiale principalenubuck
ESD
Categoria di sicurezzas3s sr fo hro
Resistenza allo scivolamento
98,96 IVA esclusa
/ Paia
120,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

44