CHIAVE COMBINATA 440 440.1P

440 - Chiavi miste in pollici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:440.1'
Rubix:999200200085041
Produttore:440.1P
EAN:3148517683860
CHIAVE COMBINATA 440 440.1P

Riepilogo info tecniche

Apertura1'
Lunghezza274 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 440 440.1P


440 - Chiavi miste in pollici
- Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni.
- Ottime prestazioni meccaniche e compattezza, conformi agli standard aeronautici.
- Testa a occhiello:
- Distanza dall'occhiello (dimensione E) Progettata per un migliore accesso alle viti incassate o in serie.
- 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado. Suffisso H = occhiello esagonale.
- Testa dell'occhiello sfalsata di 15°.
- Testa della forcella:
- Forcella angolata di 15°.
- Geometria del collo della forcella ottimizzata per una maggiore accessibilità.
- Dimensioni in pollici: da 1/4" a 1" 1/2.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso339 g
Peso imballaggio339 g
Apertura1'
Lunghezza274 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
51 mm
270 mm
15,49 IVA esclusa
/ Unità
18,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione