CHIAVI COMBINATE 874G 5.5

Chiave combinata 1B (MM)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:1 B 5,5
Rubix:160000000859665
Produttore:6000320
EAN:4010886600030
CHIAVI COMBINATE 874G 5.5
Riepilogo info tecniche
Apertura5,5
Lunghezza100 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI COMBINATE 874G 5.5


Chiave combinata, offsetDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma B. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato opaco, lato anello sfalsato, ganasce angolate a 15°.
Chiave combinata esagonale 5,5 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Apertura5,5
Lunghezza100 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,76 IVA esclusa
/ Unità
14,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione