Riferimenti
Gedore:6 36x41
Rubix:160000000859600
Produttore:6068470
EAN:4010886606841


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 36x41 |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVI FISSE 870G 36 41
Doppia chiave apertaDesign: DIN 3110, ISO 3318. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato opaco, ganasce angolate di 15°, con teste piatte e albero ovale antiscivolo.
Chiave a due bocche 36x41 mm * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 770 g |
|---|---|
| Apertura | 36x41 |
| Lunghezza | 360 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione