CHIAVE A RULLINO CON APERTURA EXTRA LARGA E GANASCE EXTRA SOTTILI 9031-T

Chiavi regolabili per dadi centrali ERGO™ ad ampia apertura e ganasce sottili con impugnatura in gomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:9031-T
Rubix:160000001334019
EAN:7314150131648
CHIAVE A RULLINO CON APERTURA EXTRA LARGA E GANASCE EXTRA SOTTILI 9031-T

Riepilogo info tecniche

Apertura38
Lunghezza218 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO CON APERTURA EXTRA LARGA E GANASCE EXTRA SOTTILI 9031-T


Chiavi regolabili, sviluppate secondo il processo scientifico ERGO™. Chiavi speciali da 6" e 8" con ampia apertura della bocca. Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M -2003 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Comoda impugnatura termoplastica antiscivolo. Scala in mm per impostare in anticipo e misurare con precisione. La bocca non cade dalla chiave, anche alla massima apertura. Apertura della bocca maggiore del 40% rispetto alla chiave standard. Ganasce più sottili del 45% rispetto alle chiavi standard. Peso ridotto e lunghezza di presa confortevole. Bocca larga e sottile per una buona accessibilità, extra forte. Particolarmente indicata per idraulici e altri professionisti che portano con sé gli attrezzi. Vite girevole a sinistra

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce uniformemente la pressione sulla mano, riducendo il rischio di infortuni sul lavoro|L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda e tollera olio e grasso. La superficie morbida e ad alto attrito riduce il rischio di scivolamento|Le ganasce parallele posizionate con un angolo di 15° offrono una presa salda e una portata ottimale|Maggiore capacità e accessibilità grazie alle ganasce ad apertura più ampia e all'impugnatura più corta|Forte resistenza grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad alte prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Apertura38
Lunghezza218 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
34,64 IVA esclusa
/ Unità
42,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione