CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 111M-18

Chiavi ad anello curve, metriche 111M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:111M-18
Rubix:160000001329636
EAN:7314151828738
CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 111M-18

Riepilogo info tecniche

Apertura18
Lunghezza208 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 111M-18


Chiavi ad anello, curve, metriche. Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Albero a forma di U per un maggiore comfort. Posizione della ganascia 15 con teste più piatte per una migliore accessibilità. Profilo Dynamic Drive a dodici lati per una maggiore durata di viti e dadi. Lato anello 15 curvo per proteggere la mano e migliorare la presa. Misure precise più grandi e bilaterali per un migliore riconoscimento. Cromato, finemente lucidato per un'elevata qualità superficiale. Design a U brevettato. SB = confezionati singolarmente su un cartoncino plastificato informativo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Apertura18
Lunghezza208 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
9,44 IVA esclusa
/ Unità
11,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione