U02351208 235 3/8 LN_10 CHIAVE A BUSSOLA -B-
Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 LN 10
Rubix:160000000339497
Produttore:U02351208
EAN:8010239110496

Documenti
Dettagli del prodotto : U02351208 235 3/8 LN_10 CHIAVE A BUSSOLA -B-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x14,2x14,2 mm |
|---|---|
| Peso | 83 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 65 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
