U02910008 291_13 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVA A PIPA DOPPIE PESANTI ESAGONALE-POLIGONALE USAG 291
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 13
Rubix:160000000340898
Produttore:U02910008
EAN:8010239027305


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 138 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910008 291_13 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6748 ISO 2236
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x20x140 mm |
|---|---|
| Peso | 130 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 138 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore